MP Bolagen - Mutterbrikke uten mutter Els MP-289E - 1353728

KopierKopier
MP Bolagen - Mutterbrikke uten mutter Els MP-289E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Gjengetype - Metrisk

  • Med fjær - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333081205

Elnummer

1353728

Leverandørens varenummer

1353728

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Gjengetype:

Metrisk

Med fjær:

nei

Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:

10 µm

Med underlagsskive:

nei

Med klemplate:

nei

Med sekskantmutter:

nei

Med gjenged ende:

nei

Kan klikkes på plass:

nei

Mutterbrikken skyves inn fra profilnes ende. Avhengig av brikkens vending, kan tre ulike høyder med 5mm intervall oppnås for repektive M6 og M8