Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Nivåledd 75mm Sendz MP-318S - 13 538 73

KopierKopier
MP Bolagen - Nivåledd 75mm Sendz MP-318S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Stikktilkobling

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333127767

Elnummer

1353873

Leverandørens varenummer

13 538 73

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Modell / utførelse:

Langsgående og vinkelforbindelser

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Stikktilkobling

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

75...75 mm

Passer for gitterrenne tråd:

0...0 mm

Lengde:

250 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Nivåleddet monteres som en skjøt i banen. Ved en 90 grade-nedgang bruk MP nedføringsbøy. Et alternativ er å sage i banens sidekant og knekke banen til ønsket vinkel på arbeidsplassen.