MP Bolagen - Pendelkonsoll 200mm Sendz MP-162S - 1352982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 25 mm
Høyde - 75 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333022789
Elnummer
1352982
Leverandørens varenummer
1352982
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
25 mm
Høyde:
75 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
210 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...0 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


