MP Bolagen - Pendelkonsoll 300 m/skaft Varmf MP-744Z - 1352979

KopierKopier
MP Bolagen - Pendelkonsoll 300 m/skaft Varmf MP-744Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 300...300 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...110 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengt

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 2000 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333057255

Elnummer

1352979

Leverandørens varenummer

1352979

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

300...300 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

50...110 mm

Modell / utførelse:

Nedhengt

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

2000 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Anvendes til takoppheng av kabelstiger