Utgått

MP Bolagen - Pendelkonsoll 400mm Hvit MP-164V - 1352924

KopierKopier
MP Bolagen - Pendelkonsoll 400mm Hvit MP-164V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 25 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP H

EAN/GTIN

7394333922942

Elnummer

1352924

Leverandørens varenummer

1352924

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

25 mm

Høyde:

75 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Bredde:

410 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

400...0 mm

Vinkelområde:

0...0 °

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Anvendes til takoppheng av kabelstiger