Utgått

MP Bolagen - Pendelkonsoll 400mm Varmf MP-164Z - 1352940

KopierKopier
MP Bolagen - Pendelkonsoll 400mm Varmf MP-164Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 25 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP Z

EAN/GTIN

7394333007915

Elnummer

1352940

Leverandørens varenummer

1352940

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

25 mm

Høyde:

75 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

410 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

400...0 mm

Vinkelområde:

0...0 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Bærekonsoll MP-164 Z 400mm