Utgått

MP Bolagen - Pendelkonsoll 500mm Varmf MP-165Z - 1352950

KopierKopier
MP Bolagen - Pendelkonsoll 500mm Varmf MP-165Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 25 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP Z

EAN/GTIN

7394333008011

Elnummer

1352950

Leverandørens varenummer

1352950

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

25 mm

Høyde:

75 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

510 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

500...0 mm

Vinkelområde:

0...0 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Bærekonsoll til alle typer av MP-stiger og MP-pendler.Benytt bolt MP-937 Z for innfestning. Kan benyttes sammen med rundtjernsbøyle ved montasje på kamstål ifor eks. tyneller. Bruddlast 475 kg