MP Bolagen - Pendelskaft 100-600mm Hvit MP-931V - 1353129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Festefot
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333115993
Elnummer
1353129
Leverandørens varenummer
1353129
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Festefot
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Med skruetilbehør:
nei
Pendelskaft til innvendig bærekonsoll, for midtoppheng, 100-600 mm for kabelrenner og kabelstiger.
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert


