MP Bolagen - Pendelskaft 100-600mm Sendz MP-931S - 1353139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Festefot
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
EAN/GTIN
7394333115863
Elnummer
1353139
Leverandørens varenummer
1353139
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Festefot
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Med skruetilbehør:
nei
Pendelfeste til innvendig bærekonsoll, for midtoppheng, 100-600 mm for kabelrenner og kabelstiger.
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv) 20 µm (maks miljøklasse C2)
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv) 20 µm (maks miljøklasse C2)


