MP Bolagen - Pendelskaft 50-75mm Hvit MP-932V - 1353128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Festefot
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333116389
Elnummer
1353128
Leverandørens varenummer
1353128
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Festefot
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Med skruetilbehør:
nei
Pendelskaft for montering av bærende skjøtejern og kombikonsoll.
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert


