Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Pendelskinne 505mm SS 8285-48 - 1354378

KopierKopier
MP Bolagen - Pendelskinne 505mm SS 8285-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 505 mm

  • Profilform - U-profil

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333401386

Elnummer

1354378

Leverandørens varenummer

1354378

Typebeskrivelse

1354378

Lengde:

505 mm

Profilform:

U-profil

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

43 mm

Høyde:

22 mm

Slissebredde:

25 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

nei

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

620 kg

Pendelskinne SS2348 / AISI 316L. For midtpendelmontering med pendelkonsoll.