MP Bolagen - Pendelvinkel Hvit MP-918V - 1352905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - Hullplate
Vinkel - 90 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333009667
Elnummer
1352905
Leverandørens varenummer
1352905
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
Hullplate
Vinkel:
90 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
2
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja
Anvendes til å vri pendelen 90°.


