MP Bolagen - Pendelvinkel Varmf MP-918Z - 1352904

KopierKopier
MP Bolagen - Pendelvinkel Varmf MP-918Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - U-profil

  • Modell / utførelse - Hullplate

  • Vinkel - 90 °

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333009537

Elnummer

1352904

Leverandørens varenummer

1352904

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Egnet for:

U-profil

Modell / utførelse:

Hullplate

Vinkel:

90 °

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Med skruetilbehør:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Antall hull/slisser per side:

2

I skinnen:

nei

På skinnen:

Ja

Anvendes til å vri pendelen 90 grader og festes med 2 sett MP-937 E