MP Bolagen - Platetaksfeste 95-150mm Hvit MP-982V - 1353777
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20 mm
Bredde - 150 mm
Høyde - 20 mm
Modell / utførelse - Trapesfeste
Nyttelastkapasitet - 1250 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333156477
Elnummer
1353777
Leverandørens varenummer
1353777
Typebeskrivelse
1353777
Lengde:
20 mm
Bredde:
150 mm
Høyde:
20 mm
Modell / utførelse:
Trapesfeste
Nyttelastkapasitet:
1250 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Makslast: 125 kg
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast.
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


