MP Bolagen - Platetaksfeste 95-150mm Varmf MP-982Z - 1353771

KopierKopier
MP Bolagen - Platetaksfeste 95-150mm Varmf MP-982Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 20 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Høyde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Trapesfeste

  • Nyttelastkapasitet - 1250 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333956473

Elnummer

1353771

Leverandørens varenummer

1353771

Typebeskrivelse

1353771

Lengde:

20 mm

Bredde:

150 mm

Høyde:

20 mm

Modell / utførelse:

Trapesfeste

Nyttelastkapasitet:

1250 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Diameter:

0 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Hengslet:

nei

Justerbar:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Feste for korrugerte plater passer til profilbredder med bredden B. I delt stand og i kombi nasjon med bærejern passer festet til de fleste profilbredder. Festevinkeln har 3 stk hull med maks Ø4,3 mm tilpasset 4 mm popnagler eller plateskruer Ø4,2 mm.ST4.2 (B8). For å få fram innfestingens maksbelastning, konsulter leverandørens belastningsverdier for takplatens respektive popnagler eller plateskruer.

Makslast: 125 kg
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast.