MP Bolagen - Potensialutj.skrue M8x16 EL MP-839E - 1352090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Rundleder
Tikoblingstverrsnitt fra/til - 6...25 mm²
Klemmeområde rundleder - 3...7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Egnet for:
Rundleder
Tikoblingstverrsnitt fra/til:
6...25 mm²
Klemmeområde rundleder:
3...7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skruen er utviklet for å forenkle potensialutjevningen og har en skruklemme hvor man tilkobler lederen direkte uten kabelsko.
M8x16 passer i de fleste hullene i våre produkter, hvilket gjør det enkelt å potensialtilkoble alle våre detaljer. Hullet for potensiallederen (Ø7,5 mm) gir anslutning av maks 25 mm² leder.
Elzink (E): 10 µm
M8x16 passer i de fleste hullene i våre produkter, hvilket gjør det enkelt å potensialtilkoble alle våre detaljer. Hullet for potensiallederen (Ø7,5 mm) gir anslutning av maks 25 mm² leder.
Elzink (E): 10 µm


