MP Bolagen - Potensialutj.skrue M8x16 Els MP-939E - 1351802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Rundleder
Tikoblingstverrsnitt - 6...25 mm²
Klemmeområde rundleder - 3...7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333035086
Elnummer
1351802
Leverandørens varenummer
1351802
Typebeskrivelse
JORDINGSMATERIELL
Egnet for:
Rundleder
Tikoblingstverrsnitt:
6...25 mm²
Klemmeområde rundleder:
3...7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
M8x16 (MP-939) passer i de fleste hullene i våre produkter, hvilket gjør det enkelt å potensialtilkoble alle våre detaljer. Hullet for potensiallederen (Ø7,5 mm) gir anslutning av maks 2 x 25 mm² leder.
Elzink (E): 10 µm


