MP Bolagen - Potensialutj.skrue M8x16 Syref MP-839R - 1352091

KopierKopier
MP Bolagen - Potensialutj.skrue M8x16 Syref MP-839R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Tikoblingstverrsnitt:

6...25 mm²
Se tilgjengelige varianter2...16 mm²

Klemmeområde rundleder:

3...7,5 mm
Se tilgjengelige varianter1...6 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Rundleder

  • Tikoblingstverrsnitt - 6...25 mm²

  • Klemmeområde rundleder - 3...7,5 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333035369

Elnummer

1352091

Leverandørens varenummer

1352091

Typebeskrivelse

JORDKLEMMER

Egnet for:

Rundleder

Tikoblingstverrsnitt:

6...25 mm²

Klemmeområde rundleder:

3...7,5 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Skruen er utviklet for å forenkle potensialutjevningen og har en skruklemme hvor man tilkobler lederen direkte uten kabelsko.

M8x16 passer i de fleste hullene i våre produkter, hvilket gjør det enkelt å potensialtilkoble alle våre detaljer. Hullet for potensiallederen (Ø7,5 mm) gir anslutning av maks 25 mm² leder.

Syrefast miljøklasse: C5I/C5M