MP Bolagen - Potensialutjevningsskinne MP-841E - 1284914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 10
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 9
Materiale i kontaktskinne - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333181363
Elnummer
1284914
Leverandørens varenummer
1284914
Typebeskrivelse
1284914
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
10
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:
9
Materiale i kontaktskinne:
Kobber
Isolator:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
49 mm
Bredde:
59 mm
Lengde:
149 mm
Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:
9
Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:
9
Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:
9
Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:
1
Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:
9
Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:
9
Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:
9
Kontaktskinnens overflate:
Galvanisk fortinnet
Materiale i klemme:
Stål
Klemmens overflate:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket


