MP Bolagen - Rørfeste for SS stige Ø22 6601-48 - 1354382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - Ja
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse - Andre
RAL-nummer - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333401560
Elnummer
1354382
Leverandørens varenummer
1354382
Typebeskrivelse
1354382
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
0
Rørfeste SS2348 / AISI 316L. For montering av rør på utsiden av kabelstige