MP Bolagen - Radiereduksjon 200mm Al MP-786C - 1352015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 200 mm
Klar høyde - nei
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333057965
Elnummer
1352015
Leverandørens varenummer
1352015
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Kabelstige bredde:
200 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Aluminium
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


