MP Bolagen - Radiereduksjon 300mm Al MP-787C - 1352016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 300 mm
Klar høyde - nei
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
EAN/GTIN
7394333058191
Elnummer
1352016
Leverandørens varenummer
1352016
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Kabelstige bredde:
300 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Aluminium
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Radiereduksjonen brukes for og skåne ømfintlige kabler ved nedføring fra gitterbanen. Radiereduksjonen er produsert i aluminium og sneppes på gitterbanen. (Passer ikke til gitterbane ”light”)


