MP Bolagen - Radiereduksjon 400mm Al MP-788C - 1352017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 0 mm
Klar høyde - nei
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333058221
Elnummer
1352017
Leverandørens varenummer
1352017
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Kabelstige bredde:
0 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Aluminium
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0


