MP Bolagen - Reg.bar veggkons. 550-850 Varmf MP-178Z - 1353180

KopierKopier
MP Bolagen - Reg.bar veggkons. 550-850 Varmf MP-178Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 570 mm

  • Høyde - 280 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333005263

Elnummer

1353180

Leverandørens varenummer

1353180

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Lengde:

570 mm

Høyde:

280 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

35 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...600 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

1250 N

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Anvendes for montasje av kabelstiger og kabelrenner etc på vegg