MP Bolagen - Regulerbar veggfeste f/veggkons MP-234S - 1353209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333033785
Elnummer
1353209
Leverandørens varenummer
1353209
Typebeskrivelse
1353209
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Makslast 185 kg.
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


