MP Bolagen - Skive M8 8,4x24x2 Els MP-022E - 1339099

KopierKopier
MP Bolagen - Skive M8 8,4x24x2 Els MP-022E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 8,4 mm

  • Ytre diameter - 24 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • For skruestørrelse metrisk (M.). - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7394333152288

Elnummer

1339099

Leverandørens varenummer

1339099

Typebeskrivelse

EKSPANSJONSBOLT

Indre diameter:

8,4 mm

Ytre diameter:

24 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

For skruestørrelse metrisk (M.).:

8

Tykkelse:

2 mm

Stanseform:

Rund

Materialkvalitet:

C45 (stål)

Herdet:

nei

Avfaset:

nei

Materiale: Elektroforsinket utførelse norm DIN 9021