MP Bolagen - Skive stor utv diam. M8x34 FZV MP-244Z - 1353851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8,4 mm
Ytre diameter - 34 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
For skruestørrelse metrisk (M.). - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333045771
Elnummer
1353851
Leverandørens varenummer
1353851
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Indre diameter:
8,4 mm
Ytre diameter:
34 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
For skruestørrelse metrisk (M.).:
8
Tykkelse:
3 mm
Stanseform:
Rund
Materialkvalitet:
C45 (stål)
Herdet:
nei
Avfaset:
nei
Skiven skal brukes innvendig på den øverste skruen når ankerskinne 41x41 mm brukes som pendel.


