Utgått

MP Bolagen - Skjøt innvendig SS 6655-48 - 1354308

KopierKopier
MP Bolagen - Skjøt innvendig SS 6655-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skrueløst skjøtestykke

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP Z

EAN/GTIN

7394333400846

Elnummer

1354308

Leverandørens varenummer

1354308

Typebeskrivelse

1354308

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skrueløst skjøtestykke

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...600 mm

Passer for gitterrenne tråd:

0...0 mm

Lengde:

200 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

RAL-nummer:

0

Innvendig skjøt SS2348 / AISI 316L for rask skjøting av kabelstiger.
Oppfyller kravet til potensialutjevning iht. SS-EN 61537:2007