MP Bolagen - Skjøt PVC/Hvit PKJ1 - 1285236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sprengstoffmengde - 65 mm
Høyde på kabelføringskanal - 100 mm
Konstruktionstype - Kobling
Materiale - Plast
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403663
Elnummer
1285236
Leverandørens varenummer
1285236
Typebeskrivelse
1285236
Sprengstoffmengde:
65 mm
Høyde på kabelføringskanal:
100 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Materiale:
Plast
Med potensialutjevning:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
Ja
Anvend to skjøtestykker per skjøt.
Materiale: PVC-hvit


