MP Bolagen - Skjøtestykke Sendz MP-107S - 1352421

KopierKopier
MP Bolagen - Skjøtestykke Sendz MP-107S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skrueløst skjøtestykke

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP S

EAN/GTIN

7394333012957

Elnummer

1352421

Leverandørens varenummer

1352421

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skrueløst skjøtestykke

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...600 mm

Passer for gitterrenne tråd:

0...0 mm

Lengde:

185 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Skjøt til stigtypene MP-S, MP-TS, MP-Z, MP-PZ, MP-AZ og MP-PAZ.
Monteres ved å festes på stigprofilen deretter låstungene bøyes inn med meisel eller polygrip. Skjøten kan forsterkes med skrue ved store draglaster.

Oppfyller kravet til potensialutjevning
iht. SS-EN 61537:2007.

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)