MP Bolagen - Skjøtestykke Varmf MP-107Z - 1352422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skrueløst skjøtestykke
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333013053
Elnummer
1352422
Leverandørens varenummer
1352422
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skrueløst skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...600 mm
Passer for gitterrenne tråd:
0...0 mm
Lengde:
185 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Monteres ved å festes på stigprofilen deretter låstungene bøyes inn med meisel eller polygrip. Skjøten kan forsterkes med skrue ved store draglaster.
Oppfyller kravet til potensialutjevning
iht. SS-EN 61537:2007.
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


