MP Bolagen - Skjøt deleskinne MP-137P - 1353601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Andre
Egnet for kabelstige - Ja
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333140759
Elnummer
1353601
Leverandørens varenummer
1353601
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Konstruktionstype:
Andre
Egnet for kabelstige:
Ja
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
For stigeledning:
Ja
Klar høyde:
nei
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


