MP Bolagen - Skjøt forst stige SS 6023-48 - 1354290

KopierKopier
MP Bolagen - Skjøt forst stige SS 6023-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MPSS

EAN/GTIN

7394333453057

Elnummer

1354290

Leverandørens varenummer

1354290

Typebeskrivelse

1354290

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...600 mm

Lengde:

100 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Edelstål

Skjøt til kappede forsterket syrefast stige.
Bor et 8 mm hull i sideprofilen og skru fast skjøten med medfølgende skruer.
Oppfyller krav etter IEC 61357.

Materiale: SS2348 / AISI 316L.
Miljøklasse: C5-M