MP Bolagen - Skjøt gittebane Syref MP-730R - 1352032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelseGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skrueløst skjøtestykke
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333052915
Elnummer
1352032
Leverandørens varenummer
1352032
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skrueløst skjøtestykke
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
55...600 mm
Passer for gitterrenne tråd:
4...6 mm
Lengde:
32,5 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


