Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Skjøt gitterbane Hvit MP-730V - 1352018

KopierKopier
MP Bolagen - Skjøt gitterbane Hvit MP-730V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skrueløst skjøtestykke

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333952888

Elnummer

1352018

Leverandørens varenummer

1352018

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skrueløst skjøtestykke

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

55...600 mm

Passer for gitterrenne tråd:

4...6 mm

Lengde:

32,5 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Skjøt beregnet for gitterbane. Monteres ved å festes på gitterbanens side, deretter bøyes låsetungene opp med en tang. Skjøten kan ved behov låses med monteringssrue MP-937 E.

Materiale: Hvitlakkert

MP Bolagen

Et MP Bolagen-produkt

Oppdag MP Bolagen-serien