MP Bolagen - Skjøtestift gitter 50x10 plast TBJ10 - 1285117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Modell / utførelse - Utvendig
Materiale - Plast
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403137
Elnummer
1285117
Leverandørens varenummer
1285117
Typebeskrivelse
1285117
Høyde:
50 mm
Modell / utførelse:
Utvendig
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Anvendes for skjøting av ventilasjonsgitter TBE 20,
Materiele: plast
Materiele: plast