MP Bolagen - Skjøtestykke 53x12x70mm TBJ1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 12 mm
Modell / utførelse - Innvendig
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402604
Elnummer
1285161
Leverandørens varenummer
1285161
Typebeskrivelse
1285161
Høyde
12 mm
Modell / utførelse
Innvendig
Materiale
Aluminium
Farge
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Med potensialutjevning
Ja
Skjøtestykke for en naturlig sammaføyning av kanaler. Anvend to skjøtestykker per skjøt.