MP Bolagen - Slangefeste Ø50 Hvit MP-U024V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - Nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501239
Elnummer
1205069
Leverandørens varenummer
1205069
Typebeskrivelse
1205069
Antall stikkontakter
0
Med belysning
Nei
Brytefunksjon
Uten
Materiale
Plast
Farge
Hvit
Antall innbyggingsbokser
0
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Blank
Gjennomsiktig
Nei
RAL-nummer (lignende)
0
Bredde
0 mm
Høyde
0 mm
Dybde
0 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
Andre
Feste for fleksibel slange Ø30-50 mm