MP Bolagen - Sprayfarge RAL 9010 MP-948V - 13 537 95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Sprayboks - Ja
Innhold - 400 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333155951
Elnummer
1353795
Leverandørens varenummer
13 537 95
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Sprayboks:
Ja
Innhold:
400 ml
Sprayboks på 400 ml.
Fargenr: NCS S 0500-N
Støvtørr på ca 30 min.
Dekker ca 2,5 m².
Fargenr: NCS S 0500-N
Støvtørr på ca 30 min.
Dekker ca 2,5 m².


