MP Bolagen - Stavfot Flex/Duo 8 kg Hvit MP-U040V - 1205181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nedføringsstaver MP
EAN/GTIN
7394333501468
Elnummer
1205181
Leverandørens varenummer
1205181
Typebeskrivelse
1205181
Høyde:
20 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Hvit
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Stavfot i stål for Flex og Duo staver, 8kg.
Fests med skruer som medfølger staven.
Mål: 325 x 325 x 20 mm
Fests med skruer som medfølger staven.
Mål: 325 x 325 x 20 mm


