MP Bolagen - Stavfot Flex/Duo 8 kg sort MP-U040SV - 1285091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501758
Elnummer
1285091
Leverandørens varenummer
1285091
Typebeskrivelse
1285091
Høyde:
20 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Svart
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9005
Stavfot i stål for Flex og Duo staver, sort, 8kg.
Fests med skruer som medfølger staven.
Mål: 325 x 325 x 20 mm
Farge: Sort, RAL 9005
Fests med skruer som medfølger staven.
Mål: 325 x 325 x 20 mm
Farge: Sort, RAL 9005


