MP Bolagen - Stavfot mot vegg Sort MP-U041SV - 1285092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501772
Elnummer
1285092
Leverandørens varenummer
1285092
Typebeskrivelse
1285092
Høyde:
20 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Svart
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9005
Stavfot i stål for installasjon nærme vegg, sort.
Passer til Flex og Duo grenstaver.
Vekt: 6,5 kg
Mål: 292 x 445 x 20 mm
Farge: Sort, RAL 9005
Passer til Flex og Duo grenstaver.
Vekt: 6,5 kg
Mål: 292 x 445 x 20 mm
Farge: Sort, RAL 9005


