MP Bolagen - Svakstrømsrenne 100mm Hvit 3m MP-129V - 1353607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Materialtykkelse - 0,6 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333825243
Elnummer
1353607
Leverandørens varenummer
1353607
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Høyde:
25 mm
Bredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse:
0,6 mm
Lengde:
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2375 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Kontakttype:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Vekt:
2100 kg/m
Mulig konsollavstand:
0,1...3 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 4,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 5,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 6,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m