MP Bolagen - Svakstrømsrenne perf 100 Alus - 1353617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Dyppgalvanisert, sink-aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
EAN/GTIN
7394333048079
Elnummer
1353617
Leverandørens varenummer
1353617
Typebeskrivelse
1353617
Høyde:
25 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Dyppgalvanisert, sink-aluminium
Materialtykkelse:
0,6 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2375 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


