MP Bolagen - Svakstrømsrenne perf 200 Sendz MP-140S - 1353613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333025667
Elnummer
1353613
Leverandørens varenummer
1353613
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Høyde:
25 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
0,6 mm
Nyttbart tverrsnitt:
4875 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
3400 kg/m


