MP Bolagen - Svakstrømsrenne perf 50 Syref 2m MP-138R - 1353621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333025957
Elnummer
1353621
Leverandørens varenummer
1353621
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Høyde:
25 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Materialtykkelse:
0,6 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1125 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
870 kg/m
Syrefast miljøklasse: C5I/C5M


