MP Bolagen - T-Avgrening 200mm Hvit MP-132V - 1352641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige høyde - 56 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Innvendig radius - 230 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333918686
Elnummer
1352641
Leverandørens varenummer
1352641
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige høyde:
56 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Innvendig radius:
230 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige utgangsbredde:
200 mm
Symmetrisk utførelse:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
9010
Materiale: Hvitlakkert


