Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - T-Avgrening 200mm SS 6231-48 - 1354352

KopierKopier
MP Bolagen - T-Avgrening 200mm SS 6231-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 200 mm

  • Innvendig radius - 268 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333400624

Elnummer

1354352

Leverandørens varenummer

1354352

Typebeskrivelse

1354352

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

200 mm

Innvendig radius:

268 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

Type trinn:

Profil, ikke hullet

Kabelstige utgangsbredde:

200 mm

Symmetrisk utførelse:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

RAL-nummer:

0

T-avgrening SS2348 / AISI 316L. Monteres med skjøt 13 543 07