MP Bolagen - T-Avgrening 200mm Varmf MP-132Z - 1352685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige høyde - 56 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Innvendig radius - 230 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333019109
Elnummer
1352685
Leverandørens varenummer
1352685
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige høyde:
56 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Innvendig radius:
230 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige utgangsbredde:
200 mm
Symmetrisk utførelse:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


