Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - T-Avgrening 300mm Varmf MP-133Z - 1352686

KopierKopier
MP Bolagen - T-Avgrening 300mm Varmf MP-133Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Kabelstige høyde - 56 mm

  • Kabelstige bredde - 300 mm

  • Innvendig radius - 230 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333019239

Elnummer

1352686

Leverandørens varenummer

1352686

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Kabelstige høyde:

56 mm

Kabelstige bredde:

300 mm

Innvendig radius:

230 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Sink

Type trinn:

Profil, hullet

Kabelstige utgangsbredde:

300 mm

Symmetrisk utførelse:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

T-avgrening beregnet til stigetypene MP-S og MP-TS. Settes sammen med 6 st skjøter MP-107 S, som bestilles separat